Referenzen
Optibelt:300 DS8M 720
Rubix:1335098
Hersteller:1841861
EAN:4014486820010

Produktdetails : STD-720-DS8M-300 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | ds8m |
|---|---|
| Wirklänge | 720 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 90 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
