Referenzen
Optibelt:850 S8M 1040
Rubix:201922
Hersteller:1727846
EAN:4014486208153



Produktdetails : STD-1040-S8M-85 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1040 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 130 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
