Referenzen
Optibelt:850 S14M 1540
Rubix:201833
Hersteller:1841143
EAN:4014486210750



Produktdetails : STD-1540-S14M-85 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s14m |
|---|---|
| Wirklänge | 1540 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 110 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 9,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
232,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
276,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
