Referenzen
Optibelt:850 S8M 1200
Rubix:201967
Hersteller:1752904
EAN:4014486278569



Produktdetails : STD-1200-S8M-85 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1200 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 150 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
