Referenzen
Optibelt:1150 S14M 1610
Rubix:201834
Hersteller:1748933
EAN:4014486210811



Produktdetails : STD-1610-S14M-115 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s14m |
|---|---|
| Wirklänge | 1610 mm |
| Riemenbreite | 115 mm |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 115 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 9,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
325,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
387,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
