Referenzen
Optibelt:200 S8MHP 720
Rubix:717796
Hersteller:1916278
EAN:4014486407259

Produktdetails : STD-720-S8MHP-20 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 720 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 90 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
