Referenzen
Optibelt:200 S8M 1120 HIPO
Rubix:3108778
Hersteller:1082925
EAN:4044978567574

Produktdetails : STD-1120-S8M-20 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA
STD-1120-S8M-20 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA High Power Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1120 mm |
| Riemenbreite | 200 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | gewebe auf den zähnen aus polyamid; elastomer cr; zugträger aus glasfaser |
| Anzahl Zähne | 140 |
| Zugträgerwerkstoff | zugfaden (zug) aus glasfaser (glass cord) |
| Höhe | 5,3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen