Referenzen
Optibelt:850 DS8M 1480
Rubix:215581
Hersteller:1612004
EAN:4014486210552



Produktdetails : STD-1480-DS8M-85 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | ds8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1480 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 185 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
737,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
878,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
