STD-760-S8MHL-850 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD HL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:850 S8MHL 760
Rubix:1335116
Hersteller:S8MHL 760 85077ZA
EAN:4014486681970

Produktdetails : STD-760-S8MHL-850 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 760 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 95 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
488,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
581,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
