Referenzen
Optibelt:850 S8MHP 720
Rubix:717799
Hersteller:1872394
EAN:4014486407433

Produktdetails : STD-720-S8MHP-85 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 720 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 90 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
