Referenzen
Optibelt:500 DS8M 1480
Rubix:215580
Hersteller:1674192
EAN:4014486210545



Produktdetails : STD-1480-DS8M-50 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | ds8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1480 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 185 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
434,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
517,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
