Referenzen
Optibelt:500 S8MHP 1440
Rubix:717918
Hersteller:1821160
EAN:4014486410495

Produktdetails : STD-1440-S8MHP-50 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 1440 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 180 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
