SPC4500 Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt SK SPC

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:SPC 4500
Rubix:56837
Hersteller:SPC 45007700
EAN:4014486079616
SPC4500 Schmalkeilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge4500 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC4500 Schmalkeilriemen Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)77x420x420 mm
Bruttogewicht1697 g
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge4500 mm
Innenlänge4417 mm
Außenlänge4530 mm
Stärke18 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,56 exkl. MwSt.
/ Stück
126,81 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std