SPA2982 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2982 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:SPA2982E - 889387
Rubix:2975002
Hersteller:889387
EAN:3660338419409
SPA2982 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2982 (ELF) Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge2982 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA2982 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2982 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge2982 mm
Innenlänge2937 mm
Außenlänge3000 mm
Stärke10 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,40 exkl. MwSt.
/ Stück
36,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std