SPZ1200E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1200 E Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:880851
Mecaline:SPZ1200E - 889558
Rubix:2975185
Hersteller:889558
EAN:3660338421112
SPZ1200E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1200 E Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge1200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1200E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1200 E Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Keilriemen ummantelt SPZ 1200 E Mecaline

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge1200 mm
Innenlänge1163 mm
Außenlänge1213 mm
Stärke8 mm
9,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,76 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen