SPB5000 Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt SK SPB

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:SPB 5000
Rubix:56781
Hersteller:SPB 50007700
EAN:4014486079142
SPB5000 Schmalkeilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge5000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB5000 Schmalkeilriemen Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x464x464 mm
Bruttogewicht975 g
Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge5000 mm
Innenlänge4940 mm
Außenlänge5022 mm
Stärke13 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,36 exkl. MwSt.
/ Stück
94,44 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std