Referenzen
Optibelt:SPA 2120
Rubix:56579
Hersteller:1542363
EAN:4014486077636




Produktdetails : SPA2120 Schmalkeilriemen Optibelt
Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 37x243x243 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 261 g |
| Profil | spa |
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 2120 mm |
| Innenlänge | 2075 mm |
| Außenlänge | 2138 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std