SPZ2037 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 2037 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857900
Mecaline:SPZ2037E - 889615
Rubix:2975243
Hersteller:889615
EAN:3660338421686
SPZ2037 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 2037 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge2037 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ2037 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 2037 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge2037 mm
Innenlänge2000 mm
Außenlänge2050 mm
Stärke8 mm
Werkstoffsbr
15,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,48 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std