SPA2632 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

SPZ937 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPA2632 DELTA NARROW
Rubix:1734754
Hersteller:962562632
EAN:5414465317972
SPA2632 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge2632 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA2632 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES


Schmalkeilriemen GATES, SPZ937 DELTA NARROW
Schmalkeilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge2632 mm
Innenlänge2587 mm
Außenlänge2650 mm
Stärke10 mm
Seriedelta narrow
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser90 mm
Zolltarifcode40103900
16,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,44 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen