SPA2932 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2932 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857703
Mecaline:SPA2932E - 889386
Rubix:2975001
Hersteller:889386
EAN:3660338419393

Produktdetails : SPA2932 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2932 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 13 mm |
| Richtlänge | 2932 mm |
| Innenlänge | 2887 mm |
| Außenlänge | 2950 mm |
| Stärke | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort