Referenzen
Optibelt:SPA 2032
Rubix:56571
Hersteller:SPA 20327700
EAN:4014486077575




Produktdetails : SPA2032 Schmalkeilriemen Optibelt
Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36x233x233 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 250 g |
| Profil | spa |
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 2032 mm |
| Innenlänge | 1987 mm |
| Außenlänge | 2050 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std