8V3150 Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt SK 8V/25N

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:8V 3150
Rubix:133755
Hersteller:8V 31507700
EAN:4014486060430
8V3150 Schmalkeilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil8v
Obere Breite25 mm
Richtlänge3150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8V3150 Schmalkeilriemen Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4601 g
Profil8v
Obere Breite25 mm
Richtlänge3150 mm
Innenlänge7881 mm
Außenlänge315 mm
Stärke23 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
315,19 exkl. MwSt.
/ Stück
375,08 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen