SPB3170E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 3170 E Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:880845
Mecaline:SPB3170E - 889475
Rubix:2975093
Hersteller:889475
EAN:3660338420283

Produktdetails : SPB3170E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 3170 E Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Keilriemen ummantelt SPB 3170 E Mecaline
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16 mm |
| Richtlänge | 3170 mm |
| Innenlänge | 3110 mm |
| Außenlänge | 3192 mm |
| Stärke | 13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen