Referenzen
Optibelt:5V 530
Rubix:181660
Hersteller:1571397
EAN:4014486051117




Produktdetails : 5V530 Schmalkeilriemen Optibelt
Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 262 g |
|---|---|
| Profil | 5v |
| Obere Breite | 15 mm |
| Richtlänge | 1335,2 mm |
| Innenlänge | 1275,2 mm |
| Außenlänge | 53 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen