SPZ1520 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1520 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:880854
Mecaline:SPZ1520E - 889586
Rubix:2975214
Hersteller:889586
EAN:3660338421396

Produktdetails : SPZ1520 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1520 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 10 mm |
| Richtlänge | 1520 mm |
| Innenlänge | 1483 mm |
| Außenlänge | 1533 mm |
| Stärke | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort