SPB4620 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 4620 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:SPB4620E - 889493
Rubix:2975113
Hersteller:889493
EAN:3660338420467
SPB4620 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 4620 (ELF) Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge4620 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB4620 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 4620 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge4620 mm
Innenlänge4560 mm
Außenlänge4642 mm
Stärke13 mm
Werkstoffsbr
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,19 exkl. MwSt.
/ Stück
78,77 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen