SPB4560EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt

Optibelt Schmalkeilriemen SPB

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Optibelt:SPB 45607700_EL
Rubix:195366
Hersteller:1557432_EL
SPB4560EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge4560 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SPB4560EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, elektrisch leitfähig

Anwendungen

Schwermaschinenbau: Brecheranlagen; Kunststoffmsachinen: Extruder; Kompressoren: Schraubenkompressoren; Textilmaschinen: Webmaschinen; Ventilatoren: Axialgebläse; Pumpen: Radialkreispumpen; Druckereimaschinen: Rotationsmaschinen; Baumaschinen: Plattenverdichter, Mischer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht889 g
Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge4560 mm
Innenlänge4500 mm
Außenlänge4582 mm
Stärke13 mm
Zolltarifcode40103900
85,93 exkl. MwSt.
/ Stück
102,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage