SPC2650 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 2650 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:873644
Mecaline:SPC2650E - 889515
Rubix:2975139
Hersteller:889515
EAN:3660338420689
SPC2650 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 2650 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge2650 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC2650 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 2650 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge2650 mm
Innenlänge2567 mm
Außenlänge2680 mm
Stärke18 mm
Werkstoffsbr
61,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,39 € inkl. MwSt.