3V1180RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER 3 3V/9N
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3V 1180 RP
Rubix:181385
Hersteller:1543084
EAN:4014486044294




Produktdetails : 3V1180RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER Keilriemen weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können:
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 222 g |
|---|---|
| Profil | 3v |
| Obere Breite | 9 mm |
| Richtlänge | 2993,2 mm |
| Innenlänge | 2955,2 mm |
| Außenlänge | 118 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage