ZRS 22-8M-20-1008 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
HTD Zahnriemenscheibe für Taper Bush
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:TB22-8M-20F
Rubix:3091059
Hersteller:890165
EAN:3660338427152

Produktdetails : ZRS 22-8M-20-1008 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
ZAHNRIEMENSCHEIBE HTD TB22-8M-20F (Aufnahmekonus 1008)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Für die synchrone Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 22 |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Taper-Buchse | 1008 |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | 5f |
| Richtdurchmesser | 56,02 mm |
| Außendurchmesser | 54,65 mm |
| Außendurchmesser inkl. Flansche | 60 mm |
| Gesamtbreite | 22 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std