ZRS 44-8M-30 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

HTD-Zahnriemenscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:44-8M-30F
Rubix:3090876
Hersteller:890226
EAN:3660338427763
ZRS 44-8M-30 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profil8m
Anzahl Zähne44
Riemenbreite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 44-8M-30 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
ZAHNRIEMENSCHEIBE HTD 44-8M-30F

Stärken

Stahl

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Anzahl Zähne44
Riemenbreite30 mm
Werkstoffstahl
Typ6f
Richtdurchmesser112,05 mm
Außendurchmesser110,67 mm
Gesamtbreite48 mm
Nabendurchmesser75 mm
Vorbohrung15 mm
23,74 exkl. MwSt.
/ Stück
28,25 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std