SPC 250X4-3535 (OPTI) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt KS SPC
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB SPC 250/4
Rubix:2025831
Hersteller:1751584
EAN:4014486248647



Produktdetails : SPC 250X4-3535 (OPTI) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen - Rillen nach DIN 2211
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20700 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Richtdurchmesser | 250 mm |
| Anzahl der Rillen | 4 |
| Taper-Buchse | 3535 |
| Werkstoff | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Kranzbreite | 110,5 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- mecaline:04SPC250
- rubix:2250070
- hersteller:856531
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
309,01 € exkl. MwSt./ Stück
