8X575EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
optibelt klassischer Keilriemen VB (ELF) 8
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:8X575EL.LTF
Rubix:181915
Hersteller:8 5757747_EL




Produktdetails : 8X575EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau.
optibelt VB klassische Keilriemen sind "Satz Constant" und damit ungemessen satzverwendbar. Der optibelt VB findet als Klassiker unter den Keilriemen vielfache Verwendung im allgemeinen Maschinenbau und auch in Sonderantrieben.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Stärken
∙ hervorragende Betriebssicherheit
∙ optimale Laufeigenschaften
∙ gleichmäßige Leistungsübertragung
∙ abriebbeständiges Umhüllungsgewebe
∙ vielfältige Sonderausgührungen
∙ universelle Einsatzmöglichkeiten
∙ biegewilliger als Schmalkeilriemen
∙ Temperaturbereich -30°C bis +90°C
∙ Elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | 8x575 |
| Innenlänge | 575 mm |
| Außenlänge | 606 mm |
| Obere Breite | 8 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Richtlänge | 594 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
