25X2500XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
optibelt klassischer Keilriemen 25..XHR
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25X2500XHR
Rubix:181112
Hersteller:25 25007700_XH




Produktdetails : 25X2500XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Stärken
∙ hervorragende Betriebssicherheit
∙ optimale Laufeigenschaften
∙ gleichmäßige Leistungsübertragung
∙ abriebbeständiges Umhüllungsgewebe
∙ vielfältige Sonderausführungen
∙ universelle Einsatzmöglichkeiten
∙ biegewilliger als Schmalkeilriemen
∙ Temperaturbereich -30 °C bis +90 °C
∙ Elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 25 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | 25x2500 |
| Innenlänge | 2500 mm |
| Außenlänge | 2600 mm |
| Obere Breite | 25 mm |
| Höhe | 16 mm |
| Richtlänge | 2561 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
284,75 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
338,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
