13X1220EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen VB 13
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:13 12207700_EL
Rubix:180130
Hersteller:1568884_EL




Dokumente
Produktdetails : 13X1220EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x90x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 133 g |
| Profil | a/13 |
| Riemenbezeichnung | a48 |
| Innenlänge | 1220 mm |
| Außenlänge | 1270 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1250 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
