KB-4-SPC-3750RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt KB RED POWER 3 4-SPC
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:4-SPC 3750 RP
Rubix:183546
Hersteller:1654075
EAN:4014486198751




Produktdetails : KB-4-SPC-3750RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER Kraftbänder weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können: bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %. Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis. Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt: weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Kraftband mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8325 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Richtlänge | 3750 mm |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Höhe | 22,6 mm |
| Obere Breite | 102 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.065,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.268,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
