KB-4-SPC-4750BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
optibelt KB BLUE POWER 4-SPC
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:4-SPC 4750 BP
Rubix:661409
Hersteller:1531729
EAN:4014486399097




Produktdetails : KB-4-SPC-4750BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
Der neue ummantelte Hochleistungs-Schmalkeilriemen optibelt BLUE POWER besitzt einen hochfesten Aramidcord und eignet sich als Einzelriemen, im Satz oder als Kraftband besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe. Das Leistungsvermögen eines optibelt BLUE POWER Schmalkeilriemens entspricht ungefähr dem zweifachen eines Schmalkeilriemens in technischer Standardausführung. Dies entspricht einem Leistungsplus von bis zu 100 %.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10773 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Richtlänge | 4750 mm |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Höhe | 22,6 mm |
| Obere Breite | 102 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.502,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.788,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
