KB-3-SPC-4250 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB 3-SPC
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3-SPC 4250
Rubix:183167
Hersteller:1758777
EAN:4014486421354





Produktdetails : KB-3-SPC-4250 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7076 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Richtlänge | 4250 mm |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Höhe | 22,6 mm |
| Obere Breite | 76,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
617,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
735,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
