KB-2-XPZ-1150 QP4 Kraftband POWERBAND GATES

Quad-Power™ 4 Powerband™

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:XPZ1150/2 POWERBAND QP4
Rubix:1957408
Hersteller:968311502
EAN:5414465984495
KB-2-XPZ-1150 QP4 Kraftband POWERBAND GATES

Technische Zusammenfassung

Profilxpz
Richtlänge1150 mm
Anzahl der Rippen2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-2-XPZ-1150 QP4 Kraftband POWERBAND GATES


Die PowerBand®-Riemen von Gates sind für Antriebe konstruiert, die pulsierenden Belastungen, Stoßbelastungen oder extremen Vibrationen ausgesetzt sind. Durch die Verbindung mehrerer Quad-Power® 4 Keilriemen stellt das Quad-Power® 4 PowerBand® eine wartungsfreie Lösung für Antriebe dar, bei denen Einzelriemen vibrieren, sich verdrehen oder von den Riemenscheiben springen. Das System bietet alle Vorteile des Einzelriemens: Diese WARTUNGSFREIEN EPDM-Riemen sind auf eine besonders hohe Lebensdauer ausgelegt; wodurch teure Stillstandszeiten wegen Nachspannens, Reparatur und Austausch vermieden werden.
Kraftband POWERBAND GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilxpz
Richtlänge1150 mm
Anzahl der Rippen2
Höhe8 mm
Obere Breite10 mm
Zolltarifcode40103900
53,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,89 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen