KB-3-SPZ-1400 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB 3-SPZ
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3-SPZ 1400
Rubix:183196
Hersteller:1607513
EAN:4014486196221





Produktdetails : KB-3-SPZ-1400 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 504 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Richtlänge | 1400 mm |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Höhe | 10,5 mm |
| Obere Breite | 36 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
