KB-3-SPZ-1600 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt KB 3-SPZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:3-SPZ 1600
Rubix:183198
Hersteller:1972535
EAN:4014486196245
KB-3-SPZ-1600 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Richtlänge1600 mm
Anzahl der Rippen3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-3-SPZ-1600 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt


optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht576 g
Profilspz
Richtlänge1600 mm
Anzahl der Rippen3
Höhe10,5 mm
Obere Breite36 mm
Zolltarifcode40103100
85,15 exkl. MwSt.
/ Stück
101,33 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen