KB-3-SPB-4250 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt KB 3-SPB

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:3-SPB 4250
Rubix:133775
Hersteller:1688351
EAN:4014486195507
KB-3-SPB-4250 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtlänge4250 mm
Anzahl der Rippen3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-3-SPB-4250 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt


optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3328 g
Profilspb
Richtlänge4250 mm
Anzahl der Rippen3
Höhe15,6 mm
Obere Breite57 mm
Zolltarifcode40103900
400,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
476,98 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen