KB-2-SPZ-2650 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt KB 2-SPZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:2-SPZ 2650
Rubix:182813
Hersteller:1970120
EAN:4014486193879
KB-2-SPZ-2650 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Richtlänge2650 mm
Anzahl der Rippen2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-2-SPZ-2650 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt


optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht636 g
Profilspz
Richtlänge2650 mm
Anzahl der Rippen2
Höhe10,5 mm
Obere Breite24 mm
Zolltarifcode40103900
87,47 exkl. MwSt.
/ Stück
104,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage