KB-5-SPC-7100RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt KB RED POWER 3 5-SPC
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:5-SPC 7100 RP
Rubix:183949
Hersteller:1841980
EAN:4014486201253




Produktdetails : KB-5-SPC-7100RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER Kraftbänder weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können: bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %. Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis. Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt: weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Kraftband mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19703 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Richtlänge | 7100 mm |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Höhe | 22,6 mm |
| Obere Breite | 127,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.948,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.508,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
