KB-4-SPB-4750 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB 4-SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:4-SPB 4750
Rubix:183515
Hersteller:1961356
EAN:4014486198485





Produktdetails : KB-4-SPB-4750 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4959 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Richtlänge | 4750 mm |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Höhe | 15,6 mm |
| Obere Breite | 76 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
614,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
730,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
