KB-5-SPA-4250 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB 5-SPA
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:5-SPA 4250
Rubix:183882
Hersteller:1580438
EAN:4014486200430





Produktdetails : KB-5-SPA-4250 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3528 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Richtlänge | 4250 mm |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Höhe | 12,5 mm |
| Obere Breite | 75 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
505,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
602,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
