Referenzen
Optibelt:CE13-40
Rubix:87424
Hersteller:1664179
EAN:4014486243796

Produktdetails : 40X75 CE13 Spannelement
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1350 g |
|---|---|
| Typ | ce13 |
| Wellendurchmesser | 115 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 40 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 83 mm |
| Anzahl Schrauben | 4 |
| Axialkraft | 32 kN |
| Flächenpressung Welle | 36 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 730 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 730 N.m |
| Ausführung | ce13 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
