Referenzen
Optibelt:CE06-170
Rubix:465883
Hersteller:1759832
EAN:4014486242560

Produktdetails : 170X225 CE06 Spannelement
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9600 g |
|---|---|
| Typ | ce06 |
| Wellendurchmesser | 395 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 170 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 90 mm |
| Anzahl Schrauben | 14 |
| Axialkraft | 460 kN |
| Flächenpressung Welle | 105 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 38800 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 38800 N.m |
| Ausführung | ce06 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
368,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
438,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
