Referenzen
Optibelt:CE04-20
Rubix:465796
Hersteller:1574568
EAN:4014486241655

Produktdetails : 20X47 CE04 Spannsatz
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 460 g |
|---|---|
| Typ | ce04 |
| Wellendurchmesser | 67 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 48 mm |
| Anzahl Schrauben | 6 |
| Axialkraft | 52 kN |
| Flächenpressung Welle | 190 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 530 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 530 N.m |
| Ausführung | ce04 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
