Referenzen
Optibelt:CE02-80
Rubix:465754
Hersteller:1729046
EAN:4014486241211

Produktdetails : 80X100 CE02 Spannelement
optibelt CE Spannelemente sind in selbst- und nicht selbstzentrierenden Ausführungen verfügbar. Sie eignen sich sehr gut für die Übertragung von hohen Drehmomenten kombiniert mit guten Rundlauf- und Montageeigenschaften.
Spannelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3342 g |
|---|---|
| Typ | ce02 |
| Wellendurchmesser | 180 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 80 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 106 mm |
| Anzahl Schrauben | 12 |
| Axialkraft | 125 kN |
| Flächenpressung Welle | 74 N/mm² |
| Nenndrehmoment | 7800 N.m |
| Übertragbares Drehmoment | 7800 N.m |
| Ausführung | ce02 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
163,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
194,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
